K0377.20 Mutter für T-Nut, DIN508, Vergütungsstahl
Mutter für T-Nuten DIN 508 erweitert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0377.20
Rubix:153904
EAN:4059245132379



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
Dokumente
Produktdetails : K0377.20 Mutter für T-Nut, DIN508, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl Güte 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl schwarz. Aluminium und Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0377.20Hinweis: Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
Mutter für T-Nut
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 151,2 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std