Referenzen
Bosch Rexroth:3842536605
Rubix:703191

Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
Produktdetails : 3842536605 Hammermutter 10 M5
∙ Standardelement zur sicheren und leitfähigen Verbindung
∙ Anschlag für korrekte Positionierung in Profilnut
∙ Hammermutter aus Edelstahl z.B. für Anwendungen im Außenbereich oder im Reinraum
Hammermutter 10 M5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen