GN508.2-14-M12-10 Mutter für T-Nute mit Rutschsicherung, Vergütungsstahl
Muttern für T-Nuten mit Rutschsicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 508.2-14-M12-10
Rubix:356349
Hersteller:GN 508.2-14-M12-10
EAN:4045525465107






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Produktdetails : GN508.2-14-M12-10 Mutter für T-Nute mit Rutschsicherung, Vergütungsstahl
Mutter für T-Nuten GN 508.2 haben dieselben Abmessungen wie DIN 508. Sie sind jedoch mit einem seitlichen Federelement (Kugel / Druckfeder) versehen. Dadurch wird ein unabsichtliches Verschieben der Mutter in der Nute verhindert, was insbesondere bei senkrechter Anordnung von großem Vorteil ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen