FASC M8/10 Schiebeschlitten, kompakt
Schiebeschlitten FASC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:567948
Rubix:3833627
Hersteller:FASC M8/10
EAN:4048962482744





Dokumente
Produktdetails : FASC M8/10 Schiebeschlitten, kompakt
Der kompakte Schiebegleiter mit Kombi-Anschlussgewinde
• Einsatz als stehender und hängender Schiebegleiter
• Kompakter Schiebegleiter für den platzsparenden Einsatz
• Kompatibel mit FLS und FUS-Schienensystem
Der Schiebegleiter FASC eignet sich zur Aufnahme von Rohrausdehnungen und ist für leichte Rohre bis DN50 empfohlen. Der FASC hat einen maximalen Schiebeweg von 40 mm und eine maximale Lastaufnahme von 0,7 kN. fischer bietet den FASC mit einem metrischen Kombigewinde M8/M10 an. Der FASC kann für die stehende und hängende Montage verwendet werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Durch die Einsatzmöglichkeiten als stehender oder hängender Gleiter ist der FASC flexibel einsetzbar
• Die geringe Gleitreibung der Kunststoffgleitunterlage ermöglicht die optimale Kraftaufname am Festpunkt
• Die Grundplatte des FASC ist mit den Schienensystemen FLS und FUS kompatibelund ermöglicht die Befestigung mit nur einer Schraube
• Das flexible Kombi-Doppelgewinde erlaubt die Aufnahme von Rohrschellen diverser Größen
Anwendungen
• Heizungsleitungen
• Kälteleitungen
• Warmwasser- und Zirkulationsleitungen
• Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fasc |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
995,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.184,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage