K1023.0804 Nutenstein, einschwenkbar, Form:B, Stahl
Nutenstein einschwenkbar Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1023.0804
Rubix:1432022
EAN:4059245217588



Dokumente
Produktdetails : K1023.0804 Nutenstein, einschwenkbar, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: K1023.0604Hinweis: Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Nutenstein einschwenkbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10,9 g |
|---|---|
| Typ | nutenstein |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen