PDH M8 Pendelhänger

Pendelhänger PDH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:079676
Rubix:3832496
Hersteller:PDH M8
EAN:4006209796764
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpdh

Produktdetails : PDH M8 Pendelhänger


Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung.
• Maximaler Pendelwinkel 12° • PDH / PDH K M 10 und M 12 mit Brandschutzprüfung F120 • PDH / PDH K M 10 und M 12 mit Muster-Leitungsanlagen-Richtlinien Prüfung MLAR F30 Der fischer Pendelhänger PDH ist eine Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung zur Aufnahme von Längenänderungen von Rohrleitungen. Paarweiser Einsatz erforderlich bei beweglichen Rohren. Die Bauform des Pendelhängers ermöglicht einen Freiheitsgrad von 360°. Gute Höhenjustierung durch die Einschraubhülse.

Stärken

• Die Bauform des Pendelaufhängers ermöglicht einen Freiheitsgrad von 360° • Die Einschraubhülse des Pendelhängers ermöglicht eine gute Höhenjustierung • Der max. Pendelwinkel von 12° erlaubt die Aufnahme großer Ausdehnungen • Die Einschraubtiefe der Gewindebolzen gewährleistet eine hohe Zugbelastung

Anwendungen

• Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung zur Aufnahme von Längenänderungen von Rohrleitungen • Paarweises Einsetzen der Pendelhänger bei beweglichen Rohren zur sicheren und verkantungsfreien Führung • Sicherung der Gewindestange mit Kontermutter

Technische Informationen


Attribute
Typpdh
367,50 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
437,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage