FCSN M8X40 Hammerkopfschraube

Hammerkopfschraube FCSN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:092961
Rubix:3831711
Hersteller:FCSN M8 x 40
EAN:4006209929612
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfcsn

Produktdetails : FCSN M8X40 Hammerkopfschraube


Hammerkopfschraube für die einfache Befestigung in den FUS Profilen
• Zur einfachen Anbindung von Rohrschellen an FUS-Schienen • Verfügbare Gewindegrößen M8, M10 oder M12 zur flexiblen Verwendung mit einer Vielzahl von Rohrschellen • Mehrere Gewindelängen zur Realisierung der gewünschten Abstandsmontage • Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich Die Hammerkopfschraube FCSN erlaubt eine einfache Anbindung von Rohrschellen an das Schienensystem FUS. Verschiedene Gewindenennweiten von M8 bis M12 und eine Auswahl an unterschiedlichen Gewindelängen erlauben eine vielseitige Anwendung.

Stärken

• Die Bauform der Hammerkopfmutter lässt ein einfaches Setzen in der Schiene zu • Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen

Anwendungen

• Verbindung von Rohrschellen mit der Montageschiene

Technische Informationen


Attribute
Typfcsn
109,93 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
130,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage