Referenzen
Fischer:088805
Rubix:3830984
Hersteller:DTM 60/10 A4
EAN:4006209888056



Produktdetails : DTM 60/10 A4 Dämmstoffteller, Edelstahl
Dämmstoffteller DTM
• Aus Edelstahl
• Für Kombination mit fischer Langschaftdübel (10 mm Durchmesser)
Der fischer Dämmstoffteller DTM A4 wird in Kombination mit einem fischer Langschaftdübel bei erhöhten Korrosionsschutzanforderungen verwendet. Damit können Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Bei der Montage wird der fischer Langschaftdübel durch den Dämmstoffteller in das Bohrloch geschlagen und anschließend die Schraube eingedreht.
Funktion:
• Der Dämmteller wird auf einen fischer Langschaftdübel aufgesteckt
Stärken
• Der Dämmstoffteller DTM ist die ideale Ergänzung zur Vergrößerung der Tellerfläche des Dämmstoffhalters DHM
• Der DTM steht je nach Anforderung in feuerverzinkten oder Edelstahl A2 Varianten zur Verfügung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dtm |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
159,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage