Referenzen
Fischer:080919
Rubix:2981715
Hersteller:GS 8 x 100
EAN:4006209809198

Produktdetails : GS 8X100 Ösenschraube
Die Standard-Gerüstverankerung
• Hohe Tragfähigkeit durch optimales Zusammenwirken mit Spreizdübel SX Plus
• Mehr Sicherheit: Hochwertige Schweißnaht verhindert Aufbiegen der Öse
Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahlkann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die fischer Ösenschraube ist ideal für die Befestigung von Ketten, Seilen, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet.
Funktion:
• Beim Einsatz in Holz vorbohren. Dabei sollte der Bohrer-Durchmesser dem Kern-Durchmesser der Schraube entsprechen
• Die maximale Tragfähigkeit wird in Verbindung mit den von fischer empfohlenen Dübeln erzielt. Die Nylondübel dürfen nur einmalig verwendet werden
• Nicht für Schaukeln, Hängematten o. ä. geeignet
Stärken
• Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit
• Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse
• Der große Durchmesser der separat erhältlichen Abdeckkappen überdeckt auch leicht ausgebrochene Bohrlöcher vollständig und dezent
Anwendungen
• Fassadengerüste
• Seile
• Ketten
• Rankgerüste
• Leuchten
• Wäscheleinen
• Blumenampeln
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1344 g |
| Typ | gerüstöse gs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,43 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
57,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen