FBC S 38/23 M16X60 8.8 HDG Bolzen
Hammerkopfschraube FBC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:572828
Rubix:3830670
Hersteller:FBC-S-38/23-M16x60-8.8-HDG
EAN:4048962523218




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Dokumente
Produktdetails : FBC S 38/23 M16X60 8.8 HDG Bolzen
Hammerkopfschraube für hervorragende Festigkeit und Sicherheit.
• Nur für warmgewalzte Profile mit Verzahnung
• Tragfähigkeit in alle Richtungen
• Beste Tragfähigkeit in Schienenlängsrichtung
• Markierung an der Bolzenspitze mit zwei versetzten Schlitzen
• Festigkeitsklasse: 8.8
Verzahnte Hammerkopfschrauben, welche mit der passenden verzahnten Ankerschiene einen sauberen Formschluss bilden.
Funktion:
• FBC-S Hammerkopfschrauben können variabel in der geplanten Position der eingegossenen Ankerschiene eingestellt werden
• Die Fixierung erfolgt durch einfaches Drehen um 90° im Uhrzeigersinn und anschließendem Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoment
• Geeignet für die Verwendung in Kombination mit warmgewalzten und gezahnten Ankerschienen fischer FES-H-S
Stärken
• FBC-Anker mit glatter Unterseite passend zur Ankerschiene mit glatten Schienenlippen
• Hohe Tragfähigkeit kombiniert mit Flexibilität
• Tragfähigkeit in zwei Richtungen
• Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt
• Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton
• Dauerhaft justierbare Befestigungslösung
Anwendungen
• Geeignet für alle Arten von Gebäuden oder Strukturen
• Fassaden
• Vorgefertigte Elemente
• Eisenbahnen
• U-Bahn-Tunnel und Bahnhöfe
• Industrielle Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Kopfform | hammerkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,56 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
262,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage