Hammerkopfbolzen Spartex BT8X40EF4, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 40 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
DIN186 MU BM24X100 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT8X40EF4
Rubix:524639
Hersteller:000186.04002.0080.040
EAN:4043952058879


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN186 MU BM8X40 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 24 x 100
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 8 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,43 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
18,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
40 mm