Hammerkopfbolzen Spartex BT10X110EF4, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 110 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
DIN186 MU BM24X100 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT10X110EF4
Rubix:524655
Hersteller:000186.04002.0100.110
EAN:4043952059180


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN186 MU BM10X110 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 24 x 100
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 10 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 770 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,01 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
16,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
110 mm