9769841021 Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10x215 mm SDS-Plus 4-Schneiden

Hammerbohrer SDS-Plus MX4 12x310mm 4-Schneiden

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932352027
Rubix:3103889
EAN:4002395366842
4932352027 SDS-Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10x215mm

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge215 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Schnittlänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9769841021 Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10x215 mm SDS-Plus 4-Schneiden


SDS-plus-Hammerbohrer MX4™

Ausführung: Aufgeschweißter Vollhartmetallkopf bei Ø 5–10 mm und geschlitzter Hartmetallkopf bei Ø 12–30 mm. SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk.

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge215 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Schnittlänge150 mm
Material des Körpershartmetall
Schafttypsds plus
10,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std