652525 Steinbohrer mit Zyl.-Schaft 8 mm
Betonbohrer mit Zylinderschaft
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652525
Rubix:3239250
EAN:3660338000881


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 120 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Schnittlänge | 80 mm |
Dokumente
Produktdetails : 652525 Steinbohrer mit Zyl.-Schaft 8 mm
Gefräste Ausführung.
HM-Platte.
Speziell geeignet für: Gips, Weichgestein und Ziegel.
HM-Platte.
Speziell geeignet für: Gips, Weichgestein und Ziegel.
Betonbohrer zylindrisch 8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 120 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Schnittlänge | 80 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage