652536 SDS-Max Hammerbohrer 20 X 400/540 mm
Bohrer SDS MAX
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652536
Rubix:3239273
EAN:3660338000713


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 540 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
Dokumente
Produktdetails : 652536 SDS-Max Hammerbohrer 20 X 400/540 mm
6-Schneiden-Technologie.
Selbstzentrierende Spitze.
Spirale mit progressivem Kern.
Anwendungen: Gips, Stein, Beton, Granit, Marmor, Vollziegel, Stahlbeton.
Selbstzentrierende Spitze.
Spirale mit progressivem Kern.
Anwendungen: Gips, Stein, Beton, Granit, Marmor, Vollziegel, Stahlbeton.
Bohrer Sds Max 20 x 400 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 540 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | sds max |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,46 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
294,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage