652527 Steinbohrer mit Zyl.-Schaft 14 mm
Betonbohrer mit Zylinderschaft
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652527
Rubix:3239246
EAN:3660338000904


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Schnittlänge | 110 mm |
Dokumente
Produktdetails : 652527 Steinbohrer mit Zyl.-Schaft 14 mm
Gefräste Ausführung.
HM-Platte.
Speziell geeignet für: Gips, Weichgestein und Ziegel.
HM-Platte.
Speziell geeignet für: Gips, Weichgestein und Ziegel.
Betonbohrer zylindrisch 14 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Schnittlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage