GN480.1-D20-350-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
Haltestange / Halterohr, rund, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 480.1-D20-350-NI-LS
Rubix:1865401
Hersteller:480.1-D20-350-NI-LS
EAN:4045525097308




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl nichtrostend ni (1.4301 / aisi 304) |
|---|---|
| Ausführung | ls (mit längsskala, mm-teilung) |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
Produktdetails : GN480.1-D20-350-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
Edelstahl-Haltestange/Halterohr GN 480.1-D20-350-NI-LS mit Längsskala (mm-Teilung), rund. Für Klemmhalter geeignet – auch als Kabeldurchführung nutzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl nichtrostend ni (1.4301 / aisi 304) |
|---|---|
| Ausführung | ls (mit längsskala, mm-teilung) |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Form | rund |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen