Halterohr /-stange
Filteroptionen
Kategorien
halterohr /-stange (116)
Hersteller
elesa+ganter
(113)
fortis tools
(3)
42 Produkt (e) mit 116 Variante (n):
GN480.1-D12-150-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D12-150-NI-OS
- rubix:643804
- hersteller:GN 480.1-D12-150-NI-OS
- ean:4045525643482
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl 1.4301 (aisi 304), gleitgeschliffen
- Ausführung:gn 480.1
- Durchmesser der Bohrung:9 mm
7,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN177.4-13-300 Halterohre für Universal-Klemmstativ, Aluminium
- elesa+ganter:GN 177.4-13-300
- rubix:350965
- hersteller:GN 177.4-13-300
- ean:4045525455771
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:aluminium
- Ausführung:gn 177.4
- Durchmesser der Bohrung:13 mm
2,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-V10-250-AL-OS Vierkant-Halterohre ohne Skala, Aluminium
- elesa+ganter:GN 480.1-V10-250-AL-OS
- rubix:643848
- hersteller:GN 480.1-V10-250-AL-OS
- ean:4045525643796
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:aluminium
- Ausführung:gn 480.1
- Durchmesser der Bohrung:10 mm
6,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D12-400-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D12-400-NI-OS
- rubix:1865392
- hersteller:480.1-D12-400-NI-OS
- ean:4045525097193
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl aisi 304, gleitgeschliffen
- Ausführung:ohne skala
- Durchmesser der Bohrung:12 mm
10,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-V10-400-AL-OS Vierkant-Halterohre ohne Skala, Aluminium
- elesa+ganter:GN 480.1-V10-400-AL-OS
- rubix:1865412
- hersteller:480.1-V10-400-AL-OS
- ean:4045525097414
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:aluminium (al, naturfarben eloxiert)
- Ausführung:os (ohne skala)
- Durchmesser der Bohrung:10 mm
9,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-V16-400-AL-OS Vierkant-Halterohre ohne Skala, Aluminium
- elesa+ganter:GN 480.1-V16-400-AL-OS
- rubix:1865420
- hersteller:480.1-V16-400-AL-OS
- ean:4045525097490
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:aluminium (eloxiert, naturfarben)
- Ausführung:ohne skala
- Durchmesser der Bohrung:16 mm
14,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D8-350-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D8-350-NI-LS
- rubix:1865405
- hersteller:480.1-D8-350-NI-LS
- ean:4045525097346
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl ni (aisi 304) geschliffen
- Ausführung:typ ls (mit längsskala, mm-graduierung)
- Durchmesser der Bohrung:8 mm
30,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D8-350-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D8-350-NI-OS
- rubix:1865406
- hersteller:480.1-D8-350-NI-OS
- ean:4045525097353
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl
- Ausführung:os (ohne skala)
- Durchmesser der Bohrung:8 mm
7,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D8-400-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D8-400-NI-LS
- rubix:1865407
- hersteller:480.1-D8-400-NI-LS
- ean:4045525097360
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl 1.4301
- Ausführung:ls - mit längsskala (mm-teilung)
- Durchmesser der Bohrung:8 mm
33,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D8-400-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D8-400-NI-OS
- rubix:1865408
- hersteller:480.1-D8-400-NI-OS
- ean:4045525097377
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl 1.4301 (aisi 304)
- Ausführung:ohne skala
- Durchmesser der Bohrung:8 mm
8,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D10-350-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D10-350-NI-LS
- rubix:1865386
- hersteller:480.1-D10-350-NI-LS
- ean:4045525097124
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl (aisi 304, geschliffen)
- Ausführung:ls (mit längsskala, mm-graduierung)
- Durchmesser der Bohrung:10 mm
32,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D10-350-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D10-350-NI-OS
- rubix:1865387
- hersteller:480.1-D10-350-NI-OS
- ean:4045525097131
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl aisi 304
- Ausführung:ohne skala (os)
- Durchmesser der Bohrung:10 mm
8,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D10-400-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D10-400-NI-LS
- rubix:1865388
- hersteller:480.1-D10-400-NI-LS
- ean:4045525097148
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl 1.4301 (aisi 304)
- Ausführung:rund, edelstahl 1.4301, gleitgeschliffen; ls = mit längsskala (mm-teilung)
- Durchmesser der Bohrung:10 mm
36,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D10-400-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D10-400-NI-OS
- rubix:1784513
- hersteller:480.1-D10-400-NI-OS
- ean:4045525097155
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl aisi 304
- Ausführung:os (ohne skala)
- Durchmesser der Bohrung:10 mm
9,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D12-350-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D12-350-NI-LS
- rubix:1865389
- hersteller:480.1-D12-350-NI-LS
- ean:4045525097162
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl (aisi 304)
- Ausführung:mit längsskala (mm-teilung) (typ ls)
- Durchmesser der Bohrung:12 mm
34,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D12-350-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D12-350-NI-OS
- rubix:1865390
- hersteller:480.1-D12-350-NI-OS
- ean:4045525097179
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl
- Ausführung:os (ohne skala)
- Durchmesser der Bohrung:12 mm
10,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D12-400-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D12-400-NI-LS
- rubix:1865391
- hersteller:480.1-D12-400-NI-LS
- ean:4045525097186
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl aisi 304, geschliffen
- Ausführung:typ ls – mit längsskala (mm-graduierung)
- Durchmesser der Bohrung:12 mm
37,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D15-350-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D15-350-NI-LS
- rubix:1865393
- hersteller:480.1-D15-350-NI-LS
- ean:4045525097209
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl (aisi 304)
- Ausführung:geschliffen (ground)
- Durchmesser der Bohrung:15 mm
36,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D15-350-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D15-350-NI-OS
- rubix:1865394
- hersteller:480.1-D15-350-NI-OS
- ean:4045525097216
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl nichtrostend 1.4301 (aisi 304), gleitgeschliffen
- Ausführung:ohne skala
- Durchmesser der Bohrung:12 mm
11,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D15-400-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D15-400-NI-LS
- rubix:1865395
- hersteller:480.1-D15-400-NI-LS
- ean:4045525097223
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl nichtrostend 1.4301
- Ausführung:haltestangen / halterohre, rund; edelstahl nichtrostend 1.4301, gleitgeschliffen
- Durchmesser der Bohrung:15 mm
39,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D15-400-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D15-400-NI-OS
- rubix:1865396
- hersteller:480.1-D15-400-NI-OS
- ean:4045525097230
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl nichtrostend 1.4301
- Ausführung:gleitgeschliffen
- Durchmesser der Bohrung:12 mm
12,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D16-350-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D16-350-NI-LS
- rubix:1865397
- hersteller:480.1-D16-350-NI-LS
- ean:4045525097247
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl 1.4301 (gleitgeschliffen)
- Ausführung:ls (mit längsskala, mm-teilung)
- Durchmesser der Bohrung:16 mm
36,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D16-350-NI-OS Haltestange / Halterohr ohne Skala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D16-350-NI-OS
- rubix:1865398
- hersteller:480.1-D16-350-NI-OS
- ean:4045525097254
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Ausführung:os - ohne skala
- Durchmesser der Bohrung:16 mm
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
GN480.1-D16-400-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
- elesa+ganter:GN 480.1-D16-400-NI-LS
- rubix:1865399
- hersteller:GN 480.1-D16-400-NI-LS
- ean:4045525097261
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Werkstoff:edelstahl 1.4301
- Ausführung:mit längsskala (mm-teilung), lasergraviert; gleitgeschliffen
- Durchmesser der Bohrung:16 mm
40,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
24 Elemente von 42
























