GN480.1-D16-250-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 480.1-D16-250-NI-LS
Rubix:643817
Hersteller:GN 480.1-D16-250-NI-LS
EAN:4045525643697





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Ausführung | gn 480.1 |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
Produktdetails : GN480.1-D16-250-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt. Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4301 |
| Ausführung | gn 480.1 |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Form | ls |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Werkstoff
edelstahl 1.4301
Ausführung
gn 480.1