Halterohr /-stange Elesa+Ganter GN 480.1-D8-350-NI-LS, Werkstoff: Edelstahl
Haltestange / Halterohr, rund, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 480.1-D8-350-NI-LS
Rubix:1865405
Hersteller:480.1-D8-350-NI-LS
EAN:4045525097346




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | typ ls (mit längsskala, mm-graduierung) |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
Produktdetails : GN480.1-D8-350-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | typ ls (mit längsskala, mm-graduierung) |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Form | rund |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen