GN177.4-13-300 Halterohre für Universal-Klemmstativ, Aluminium
Halterohre für GN 177
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 177.4-13-300
Rubix:350965
Hersteller:GN 177.4-13-300
EAN:4045525455771





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Ausführung | gn 177.4 |
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
Produktdetails : GN177.4-13-300 Halterohre für Universal-Klemmstativ, Aluminium
Zubehörteil zum Universal-Klemmstativ GN 177.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Ausführung | gn 177.4 |
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen