Halterohr /-stange Elesa+Ganter GN 480.1-D12-350-NI-LS, Werkstoff: Edelstahl
Haltestange / Halterohr, rund, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 480.1-D12-350-NI-LS
Rubix:1865389
Hersteller:480.1-D12-350-NI-LS
EAN:4045525097162




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | mit längsskala (typ ls) |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
Produktdetails : GN480.1-D12-350-NI-LS Haltestange / Halterohr mit Längsskala, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | mit längsskala (typ ls) |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Form | ls |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen