Haltemagnet Elesa+Ganter GN 52.1-AN-50-2, Werkstoff: AlNiCo
Haltemagnete, glatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.1-AN-50-2
Rubix:644047
Hersteller:GN 52.1-AN-50-2
EAN:4045525664388




Produktdetails : GN52.1-AN-50-2 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, AlNiCo
Bei Haltemagneten GN 52.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 639 g |
|---|---|
| Werkstoff | alnico |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
