GN50.4-HF-50-10-M8 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.4-HF-50-M8
Rubix:1130389
Hersteller:50.4-HF-50-M8
EAN:4045525897120

Produktdetails : GN50.4-HF-50-10-M8 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
