Haltemagnet Elesa+Ganter GN 52.1-ND-8-2, Werkstoff: NdFeB
Haltemagnete, glatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.1-ND-8-2
Rubix:644071
Hersteller:GN 52.1-ND-8-2
EAN:4045525664463




Produktdetails : GN52.1-ND-8-2 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 52.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
