8448 S3 SRC W11 SCHWARZ GR. 49 Sicherheitshalbschuh uvex 1 business mit Stahlkappe
Halbschuh S3 PUR
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:84482-49
Rubix:3476303
EAN:4031101933580

Produktdetails : 8448 S3 SRC W11 SCHWARZ GR. 49 Sicherheitshalbschuh uvex 1 business mit Stahlkappe
Ob im Büro oder in der Produktionshalle: Die lässigen uvex 1 business Sicherheitsschuhe passen perfekt zu Chino-, Anzug- oder Arbeitshosen. Von außen betrachtet sehen die uvex 1 business Schnürschuhe klassisch aus. Die raffinierten Ziernähte und die auffällige Sohle verleihen ihnen ein modernes Aussehen. Die Sicherheitsschuhe sehen gut aus und bieten zuverlässigen Schutz vor Berufsrisiken : Die neue, besonders breite Stahlkappe schützt die Zehen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,98 € exkl. MwSt.
/ Paar
118,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
49
