H 218 (PTN) Spannhülse

H Hülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:H218
Rubix:3297540
Hersteller:857518
EAN:3660338127717
H 218 (PTN) Spannhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außengewindem90×2
Breite52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 218 (PTN) Spannhülse


Die Baugruppe besteht aus einem Zylinder, einer MB-Scheibe und einer KM-Mutter, mit der die Welle in der konischen Kugellagerbohrung festgezogen wird.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außengewindem90×2
Breite52 mm
Außendurchmesser120 mm
Serieh200
Werkstoffstahl
Gewicht1,1 kg
22,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,32 € inkl. MwSt.