9116380017 Handgewindebohrer-Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4Z
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16380017, 9116380017
Rubix:1554564
Hersteller:4317784357708
EAN:4317784357708

Produktdetails : 9116380017 Handgewindebohrer-Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4Z
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
