Referenzen
Format:16270129, 9116270129
Rubix:1854213
Hersteller:16270129
EAN:4317784254939

Produktdetails : 9116270129 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M48x3,0
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M48x3,0 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
484,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
576,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
