Referenzen
Format:16000090, 9116000090
Rubix:1554379
Hersteller:4317784253154
EAN:4317784253154

Produktdetails : 9116000090 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M9
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M9 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
