Referenzen
Format:16000012, 9116000012
Rubix:1554346
Hersteller:4317784253055
EAN:4317784253055

Produktdetails : 9116000012 Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M1,2
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M1,2 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 32 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
