Referenzen
Format:16270001, 9116270001
Rubix:1554444
Hersteller:4317784254571
EAN:4317784254571

Produktdetails : 9116270001 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M2x0,25
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M2x0,25 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 36 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
