9116010200 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M20
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16010200, 9116010200
Rubix:1554492
Hersteller:16010200
EAN:4317784107211

Produktdetails : 9116010200 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M20
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 95 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
