Referenzen
Format:16270087, 9116270087
Rubix:1554511
Hersteller:16270087
EAN:4317784254724

Produktdetails : 9116270087 Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M28x1,50
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M28x1,50 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
