9116390019 Handgewindebohrer-Fertigschneider DIN5157 HSS G1.1/2Z
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16390019, 9116390019
Rubix:1554542
Hersteller:4317784357746
EAN:4317784357746

Produktdetails : 9116390019 Handgewindebohrer-Fertigschneider DIN5157 HSS G1.1/2Z
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN5157 HSS G1.1/2" FORMAT
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 140 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
