K0572.07503757 Gummipuffer, Typ DS, Saugfuß, NR, Shore 57, Stahl
Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0572.07503757
Rubix:940897
EAN:4059245178711



Dokumente
Produktdetails : K0572.07503757 Gummipuffer, Typ DS, Saugfuß, NR, Shore 57, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: K0572.01501457Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ DS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 270 g |
|---|---|
| Durchmesser | 75 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen