GN253-50-M10-40-55 Anschlagpuffer, Kegelstumpfform mit Gewindezapfen, NBR
Anschlagpuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 253-50-M10-40-55
Rubix:1860033
Hersteller:GN 253-50-M10-40-55
EAN:4045525074910



Produktdetails : GN253-50-M10-40-55 Anschlagpuffer, Kegelstumpfform mit Gewindezapfen, NBR
Puffer GN 253 werden als Anschläge oder Einstellelemente, z. B. für Förderbänder, eingesetzt. Sie absorbieren Vibrationen und wirken dämpfend.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Höhe | 43 mm |
| Härtegrad | shore a 55 (mittel) |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
