S102X7 DELTAFLEX-5MTR Saugschlauch, beiderseit spiralfreie Muffen, 102X116mm
Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:DELTAFLEX-500 102 X 116 MM
Rubix:497973
Hersteller:3600100500
EAN:4030477012424

Produktdetails : S102X7 DELTAFLEX-5MTR Saugschlauch, beiderseit spiralfreie Muffen, 102X116mm
Teguma Deltaflex Gummisaugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen. Für Betriebswasser, Gülle, leiche Säuren und Laugen. Sehr hohe Flexibilität.
Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen, für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen. Sehr flexibel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Werkstoff | sbr/stahl |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
337,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
