GN453-20-24-M6-S-55 Anschlagpuffer mit Gewindezapfen, Edelstahl
Anschlagpuffer, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 453-20-24-M6-S-55
Rubix:745842
Hersteller:GN 453-20-24-M6-S-55
EAN:4045525782839



Produktdetails : GN453-20-24-M6-S-55 Anschlagpuffer mit Gewindezapfen, Edelstahl
Anschlagpuffer GN 453 werden als Endanschläge z. B. für Förderwagen verwendet. Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend. Durch die parabolische Form haben diese Anschlagpuffer eine progressive Federcharakteristik: Die Dämpfung von Stößen erfolgt zunächst sanfter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Durchmesser | 20 mm |
| Höhe | 24 mm |
| Härtegrad | mittel 55 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
