GN352-25-20-M6-S-55 Anschlagpuffer mit Gewindezapfen, Stahl
Anschlagpuffer, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 352-25-20-M6-S-55
Rubix:577792
Hersteller:GN 352-25-20-M6-S-55
EAN:4045525597198



Produktdetails : GN352-25-20-M6-S-55 Anschlagpuffer mit Gewindezapfen, Stahl
Anschlagpuffer GN 352 werden als Endanschläge z.B. für Förderwagen verwendet. Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend. Diese Anschlagpuffer finden auch Verwendung als Stellfüsse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Durchmesser | 25 mm |
| Höhe | 38 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
