GN352-20-15-M6-S-55 Anschlagpuffer mit Gewindezapfen, Stahl

Anschlagpuffer, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DVA.4-20-15-M6-18-55
Rubix:577784
Hersteller:412741
EAN:4045525597150
GN352-20-15-M6-S-55 Anschlagpuffer mit Schraube

Technische Zusammenfassung

Durchmesser20 mm
Höhe15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN352-20-15-M6-S-55 Anschlagpuffer mit Gewindezapfen, Stahl


Anschlagpuffer GN 352 werden als Endanschläge z.B. für Förderwagen verwendet. Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend. Diese Anschlagpuffer finden auch Verwendung als Stellfüsse.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Durchmesser20 mm
Höhe15 mm
Härtegradshore a 55 (±5)
HerkunftslandHU
Zolltarifcode40169991
0,54 exkl. MwSt.
/ Stück
0,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std