K0571.01501055 Gummipuffer, Typ D, NR, Shore 55, Stahl
Gummi-Metall-Puffer Stahl, Typ D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0571.01501055
Rubix:217602
EAN:4059245178261



Dokumente
Produktdetails : K0571.01501055 Gummipuffer, Typ D, NR, Shore 55, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0571.00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu Verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Durchmesser | 15 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Härtegrad | shore 55a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std