K0575.02501755 Gummipuffer, konisch, NR, Shore 55, Stahl
Gummi-Anschlagpuffer konisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0575.02501755
Rubix:335650
EAN:4059245178797



Dokumente
Produktdetails : K0575.02501755 Gummipuffer, konisch, NR, Shore 55, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: K0575.02501755Hinweis: Gummi-Anschlagpuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Die Gummi-Anschlagpuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
GUMMI-ANSCHLAGPUFFER
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
|---|---|
| Durchmesser | 25 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Härtegrad | 55° shore a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std