Referenzen
Rubix-DE:24700900, 9192390900
Rubix:1086558
Hersteller:9192390900

Produktdetails : 9192390900 Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Z4 9,0mm
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Z4 9,0mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 72 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
