Referenzen
Rubix-DE:24601600, 9192991600
Rubix:1951587
Hersteller:9192991600
Produktdetails : 9192991600 SL-Ratiofr.6527K VHM FIRE 16mm Z 4 Gühri
Ratiofräser SL kurz DIN6527 VHM FIRE Z4 16mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 82 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

