Referenzen
Rubix-DE:24650500, 9197390500
Rubix:1090833
Hersteller:9197390500

Produktdetails : 9197390500 Radiusfräser DIN6527 VHM FIRE Z2 Schaft HA 5mm
Radiusfräser DIN6527 VHM FIRE Z2 Schaft HA 5mm GÜHRING
Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
