GTX 835 XP S3 W10 GR.43 Stiefel Waterproof-Glattleder Stahlkappe
GTX 835 Gore-Tex
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:7000 S3 43
Rubix:2947054
Hersteller:7000-43
EAN:4043692005485

Produktdetails : GTX 835 XP S3 W10 GR.43 Stiefel Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Gerade im beruflichen Alltag mit hohen körperlichen Ansprüchen und manchmal extremen Lasten spielt das richtige Schuhwerk eine wichtige Rolle. Einflüsse wie Kälte und Nässe von außen sowie Feuchtigkeit von innen werden durch den Kälteschutz, die Wasserbeständigkeit und die Atmungsaktivität wirksam bekämpft. Auf diese Weise wird die Produktivität beibehalten und die Abwesenheit aufgrund von Krankheit minimiert.
Stärken
• Sicherheitsstiefel nach EN ISO 2345 S3 CI
• XP-Zwischensohle
• Obere Kappe
• Wasserdicht und sehr atmungsaktiv durch Gore-Tex-Innenfutter
• Spezielles braunes wasserdichtes Leder
• Anatomische Passform
• XP-Zwischensohle
• Obere Kappe
• Wasserdicht und sehr atmungsaktiv durch Gore-Tex-Innenfutter
• Spezielles braunes wasserdichtes Leder
• Anatomische Passform
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 43 |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Metallfrei | nein |
| Mittelfußschutz | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,99 € exkl. MwSt.
/ Paar
146,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
43