Referenzen
Bosch:GSH 5 CE
Rubix:1608342
Hersteller:0611321000
EAN:3165140461320



Produktdetails : 8110900175 Meißelhammer GSH 5 CE
Der Bosch GSH 5 CE Abbruchhammer ist ein kabelgebundener SDS max Meißelhammer für anspruchsvolle Meißelarbeiten in Beton und Stein. Das robuste Design mit leistungsstarkem Motor und langlebigen Metallkomponenten ist auf den professionellen Dauereinsatz im Bau- und Instandhaltungsbereich ausgelegt.
Eigenschaften:
Der GSH 5 CE wurde speziell für horizontale Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk konzipiert. Die SDS max Werkzeugaufnahme gewährleistet eine sichere Fixierung der Meißel sowie einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel. Das integrierte Vibration Control-System reduziert in Kombination mit dem optimierten Gerätegewicht die Vibrationsbelastung und minimiert die Ermüdung bei längeren Einsätzen.
Die hohe Lebensdauer des Elektrowerkzeugs wird durch robuste Metallbauteile und ein optimiertes Schmiersystem unterstützt. Funktionen wie Arretierknopf für den Dauerbetrieb, Drehzahlvorwahl, Constant Speed für konstante Leistung unter Last sowie Vario-Lock zur variablen Meißelpositionierung sorgen für eine kontrollierte und gleichmäßige Arbeitsweise.
Im Lieferumfang enthalten sind ein Spitzmeißel, ein Zusatzhandgriff, ein Fett-Tube, ein Reinigungstuch sowie ein stabiler Transportkoffer.
Spezifikationen:
• Herstellernummer: 0.611.321.000
• Werkzeugaufnahme: SDS max
• Nennaufnahmeleistung: 1.150 W
• Schlagenergie: 8,3 J
• Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1.510 – 2.870 Schläge/min
• Nennspannung: 230 V
• Gewicht: 6,1 kg
• Werkzeuglänge: 480 mm
• Werkzeughöhe: 275 mm
• Vibrationswert ah (Meißeln in Beton): 10,6 m/s²
Normen:
• 2006/42/EG
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• 2000/14/EG
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020
• EN 55014-1:2017+A11:2020
• EN 55014-2:2015
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• EN IEC 63000:2018
Eigenschaften:
Der GSH 5 CE wurde speziell für horizontale Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk konzipiert. Die SDS max Werkzeugaufnahme gewährleistet eine sichere Fixierung der Meißel sowie einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel. Das integrierte Vibration Control-System reduziert in Kombination mit dem optimierten Gerätegewicht die Vibrationsbelastung und minimiert die Ermüdung bei längeren Einsätzen.
Die hohe Lebensdauer des Elektrowerkzeugs wird durch robuste Metallbauteile und ein optimiertes Schmiersystem unterstützt. Funktionen wie Arretierknopf für den Dauerbetrieb, Drehzahlvorwahl, Constant Speed für konstante Leistung unter Last sowie Vario-Lock zur variablen Meißelpositionierung sorgen für eine kontrollierte und gleichmäßige Arbeitsweise.
Im Lieferumfang enthalten sind ein Spitzmeißel, ein Zusatzhandgriff, ein Fett-Tube, ein Reinigungstuch sowie ein stabiler Transportkoffer.
Spezifikationen:
• Herstellernummer: 0.611.321.000
• Werkzeugaufnahme: SDS max
• Nennaufnahmeleistung: 1.150 W
• Schlagenergie: 8,3 J
• Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1.510 – 2.870 Schläge/min
• Nennspannung: 230 V
• Gewicht: 6,1 kg
• Werkzeuglänge: 480 mm
• Werkzeughöhe: 275 mm
• Vibrationswert ah (Meißeln in Beton): 10,6 m/s²
Normen:
• 2006/42/EG
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• 2000/14/EG
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020
• EN 55014-1:2017+A11:2020
• EN 55014-2:2015
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• EN IEC 63000:2018
Stärken
• Hohe Abtragsleistung dank kraftvoller 8,3 Joule Schlagenergie – ideal für schwere Meißel- und Abbrucharbeiten
• Reduzierte Ermüdung bei Daueranwendungen durch Vibration Control und optimiertes Gerätegewicht
• Lange Standzeit durch robuste Metallkomponenten und effizientes Schmiersystem
• Präzises und gleichmäßiges Arbeiten durch Drehzahlvorwahl und Constant Speed-• Funktion
• Sofort einsatzbereit durch umfangreiches Zubehör und praktischen Transportkoffer
• Reduzierte Ermüdung bei Daueranwendungen durch Vibration Control und optimiertes Gerätegewicht
• Lange Standzeit durch robuste Metallkomponenten und effizientes Schmiersystem
• Präzises und gleichmäßiges Arbeiten durch Drehzahlvorwahl und Constant Speed-• Funktion
• Sofort einsatzbereit durch umfangreiches Zubehör und praktischen Transportkoffer
Anwendungen
Geeignet für horizontale Meißelarbeiten in Beton und Stein. Der Bosch SDS max Abbruchhammer kommt insbesondere auf Baustellen im Neubau, bei Sanierungsprojekten oder bei partiellen Abbrucharbeiten zum Einsatz, beispielsweise beim Abtragen von Betonplatten, Stemmen von Schlitzen oder beim gezielten Materialabtrag.
In Kombination mit der Staubabsaugung GDE max ist ein Einsatz in staubsensiblen Arbeitsumgebungen möglich und unterstützt eine verbesserte Staubkontrolle gemäß den Anforderungen moderner Baustellen.
In Kombination mit der Staubabsaugung GDE max ist ein Einsatz in staubsensiblen Arbeitsumgebungen möglich und unterstützt eine verbesserte Staubkontrolle gemäß den Anforderungen moderner Baustellen.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1150 W |
|---|---|
| Schlagkraft | 8,3 J |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Modell | gsh 5 ce |
| Länge | 480 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
646,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
768,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
