8110900165 Abbruchhammer GSH 16-28

Abbruchhammer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:611335000
Rubix:2451838
Hersteller:611335000
01000365, 8110900165, 0611335000 Abbruchhammer GSH 16-28

Technische Zusammenfassung

Leistung1750 W

Produktdetails : 8110900165 Abbruchhammer GSH 16-28


Abbruchhammer GSH 16-28 Professional

Mit diesem Schlaghammer lässt sich ein großes Material-Pensum abarbeiten: Möglich sind bis zu 13 Tonnen Abtrag täglich. Ermöglicht wird das durch 41 Joule Einzelschlagstärke und eine 1750-Watt-Motorleistung.
Produkteigenschaften:
• Lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
• Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
• Werkzeugaufnahme 28 mm Innensechskant
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Trolley

Abbruchhammer GSH 16-28 Professional

Mit diesem Schlaghammer lässt sich ein großes Material-Pensum abarbeiten: Möglich sind bis zu 13 Tonnen Abtrag täglich. Ermöglicht wird das durch 41 Joule Einzelschlagstärke und eine 1750-Watt-Motorleistung.
Produkteigenschaften:

  • Lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
  • Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
  • Werkzeugaufnahme 28 mm Innensechskant
    Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Trolley

  • Technische Informationen


    Attribute
    Leistung1750 W
    1.557,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.853,90 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage