Abbruchhammer Bosch 611918200, Schlagkraft: 8.5 J | Gewicht: 5.3 kg
Akku-Schlaghammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:611918200
Rubix:3661382
Hersteller:611918200
EAN:4059952641515





Produktdetails : 8110201830 Akku- Meißelhammer GSH 18V-5
Lieferumfang:
- 1x Akku-Schlaghammer GSH 18V-5 Professional
- 1x XL-BOXX
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Kabellose Freiheit mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts von 8,5 J dank Brushless-Technologie
- Effizientes Leistungsgewicht durch leichte und kompakte Bauweise, hochoptimierten Antriebsstrang und kraftvolles Schlagwerk
- Optimale Werkzeugkontrolle mit Sanftanlauf / Adaptive Speed Control (ASC) und Verriegelungstaste für kontinuierliches Meißeln
Technische Daten
- Schlagenergie: 8,5 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 3.050 bpm
- Akkuspannung: 18,0 V
- Gewicht exkl. Akku: 5,3 kg
- Werkzeugaufnahme: SDS max
- BITURBO: Ja
- 1x Akku-Schlaghammer GSH 18V-5 Professional
- 1x XL-BOXX
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Kabellose Freiheit mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts von 8,5 J dank Brushless-Technologie
- Effizientes Leistungsgewicht durch leichte und kompakte Bauweise, hochoptimierten Antriebsstrang und kraftvolles Schlagwerk
- Optimale Werkzeugkontrolle mit Sanftanlauf / Adaptive Speed Control (ASC) und Verriegelungstaste für kontinuierliches Meißeln
Technische Daten
- Schlagenergie: 8,5 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 3.050 bpm
- Akkuspannung: 18,0 V
- Gewicht exkl. Akku: 5,3 kg
- Werkzeugaufnahme: SDS max
- BITURBO: Ja
Bosch Akku-Schlaghammer GSH 18V-5 Professional
Technische Informationen
Attribute
| Schlagkraft | 8,5 J |
|---|---|
| Gewicht | 5,3 kg |
| Modell | gsh 18v-5 |
| Länge | 481 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
727,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
